RL-CF900 サーマルフォトプリントセット 富士フイルムイメージングシステムズ 02420243

サーマルフォトプリントセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02420243 品番RL-CF900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

向上した白色度・光沢度。富士フイルム独自の水系塗布技術を応用し、支持体の有する高い白色度を維持しながら、ペーパー表面の光の錯乱を低減し、従来品に対して白色度約5%・光沢度約20%アップを達成。 高画質を実現しました。保湿性の向上により、静電気を抑制し取り扱い性を向上。プリント整理や封入に手間が掛かりません。写真感材の分野で長年培った独自の水系塗布技術を応用。有機溶剤をほとんど使用せず、製造時の環境負荷を大幅に軽減しました。

用紙サイズL(89×127mm) プリント方式450枚/ロール セット内容ペーパーとインクリボンセット 各2ロール入り(900枚プリント分) 対応ASK-300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする