矢崎化工
ポリテナークリア
材質
ポリプロピレン
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04893857
PT-36C
36
534×334×188
クリア
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
04893866
PT-28
28
410×310×203
クリア
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください