曜日別特売

計器用高圧変流器 CDシリーズ

計器用高圧変流器 CDシリーズ - 三菱電機計器用高圧変流器 CDシリーズ - 三菱電機計器用高圧変流器 CDシリーズ - 三菱電機計器用高圧変流器 CDシリーズ - 三菱電機

部分放電性能向上
計器の電子化を背景とした低負担化対応
従来機種と取付互換

用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
全142種類を絞り込む
定格負担(VA)
定格一次電流(A)
内容量
142種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
定格負担(VA)
質量(kg)
周波数(Hz)
過電流強度
定格一次電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02902324CD-10ANB 20/5A1台-108.650/60両用-20
174,000119,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02902349CD-10ANB 30/5A1台-108.650/60両用-30
174,000119,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02902394CD-10ANB 50/5A1台-10750/60両用-50
116,00093,980
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
02902419CD-10ANB 60/5A1台-10750/60両用-60
116,00093,980
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
02902455CD-10ANB 100/5A1台-103.650/60両用-100
50,30041,980
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
02902473CD-10ANB 150/5A1台-103.650/60両用-150
52,60048,980
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02902498CD-10ANB 200/5A1台-103.650/60両用-200
52,60048,980
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02902516CD-25ANB 50/5A1台-258.650/60両用-50
174,000119,800
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
02902534CD-25ANB 60/5A1台-258.650/60両用-60
174,000119,800
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
02902559CD-25ANB 75/5A1台-258.650/60両用-75
174,000119,800
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
02902577CD-25ANB 100/5A1台-25750/60両用-100
116,00093,980
93,980
103,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
02902604CD-25ANB 150/5A1台-25750/60両用-150
126,00099,980
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02902629CD-25ANB 200/5A1台-25750/60両用-200
126,00099,980
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
02901886CD-25NB 10/5A1台-257.350/60両用40倍10
94,00085,980
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
02901904CD-25NB 15/5A1台-257.350/60両用40倍15
94,00085,980
85,980
94,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
02901938CD-25NB 20/5A1台-257.350/60両用40倍20
94,00085,980
85,980
94,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
02901999CD-25NB 30/5A1台-257.350/60両用40倍30
94,00085,980
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
02902017CD-25NB 40/5A1台-257.350/60両用40倍40
94,00085,980
85,980
94,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
02902044CD-25NB 50/5A1台-257.350/60両用40倍50
94,00085,980
85,980
94,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
02902069CD-25NB 60/5A1台-257.350/60両用40倍60
94,00085,980
85,980
94,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
02902096CD-25NB 75/5A1台-257.350/60両用40倍75
94,00085,980
85,980
94,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
02902175CD-25NB 120/5A1台-257.350/60両用40倍120
94,00085,980
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
02902209CD-25NB 150/5A1台-257.350/60両用40倍150
109,00099,980
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
02902227CD-25NB 200/5A1台-257.350/60両用40倍200
109,00099,980
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
02902306CD-25NB 500/5A1台-259.850/60両用40倍500
126,00099,980
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02902656CD-25ENB 20/5A1台-258.650/60両用75倍20
170,000139,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02902674CD-25ENB 30/5A1台-258.650/60両用75倍30
170,000139,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02902699CD-25ENB 40/5A1台-258.650/60両用75倍40
170,000139,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02902726CD-25ENB 50/5A1台-258.650/60両用75倍50
170,000139,800
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
02902753CD-25ENB 60/5A1台-258.650/60両用75倍60
170,000139,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02902778CD-25ENB 75/5A1台-258.650/60両用75倍75
170,000139,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
02902796CD-25ENB 100/5A1台-258.650/60両用75倍100
170,000139,800
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
02902823CD-25ENB 150/5A1台-258.650/60両用75倍150
170,000139,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02902848CD-25ENB 200/5A1台-258.650/60両用75倍200
170,000139,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02902875CD-25ENB 250/5A1台-259.550/60両用75倍250
170,000139,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02902893CD-25ENB 300/5A1台-259.550/60両用75倍300
170,000139,800
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
02902918CD-25ENB 400/5A1台-259.550/60両用75倍400
170,000139,800
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
02902936CD-25NB 400/5A1台-259.850/60両用40倍400
126,00099,980
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
21446294CD-40GNA 20/5A1個-401650/60両用150倍20
230,000149,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21446303CD-40GNA 30/5A1個-401650/60両用150倍30
230,000149,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21446312CD-40GNA 40/5A1個-401650/60両用150倍40
230,000149,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21446328CD-40GNA 50/5A1個-401650/60両用150倍50
230,000149,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21446337CD-40GNA 60/5A1個-401650/60両用150倍60
230,000149,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21446346CD-40GNA 75/5A1個-401650/60両用150倍75
230,000149,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21446355CD-40GNA 100/5A1個-401650/60両用150倍100
230,000149,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21446364CD-40GNA 150/5A1個-401650/60両用150倍150
230,000149,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21446373CD-40GNA 200/5A1個-401650/60両用150倍200
230,000149,800
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
21446382CD-40H 600/5A N1個-401450/60両用40倍600
106,00068,980
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
31416345CD-10ANB 150/5A【ワケあり】【ワケあり】1台※理由あり(未使用・未開封)103.650/60両用-150
43,80039,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
02902376CD-10ANB 40/5A1台-108.650/60両用-40
174,000119,800
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする