TAKEX(タケナカエンジニアリング)
L字型ポール 三価クロメート
材質
鋼管
外装
三価クロメート
付属品
幕付グロメット:1個、ポールキャップ:1個
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962673
KP-80LS
-
3.3
オープン
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
02962698
KP-80LL
-
3.8
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
72912108
KP-80LS【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
3.3
オープン
¥
15,980
¥
12,980
アウトレット
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100