TAKEX(タケナカエンジニアリング)
寒冷地用ヒーター
センサー内部に取り付けることで寒冷時の霜などが付着しにくくなり、赤外線センサーの運用上の信頼性・確実性を向上させます。
用途
赤外線センサーの内部に装着して着霜などを防止する
適合機種
PB-○○Fシリーズ、PB-IN-○○HFシリーズ、BUS-○○HFシリーズ、PB-IN-○○AT、PB-IN-○○SW、COM-IN-○○HF
質量(g)
約120(1枚)
配線接続
端子接続(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)
AC/DC24(極性なし)
消費電流(mA)
860/1組(2枚)
使用周囲温度(℃)
-25~+55
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963249
HTF-24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100