ポールアタッチメント

ポールアタッチメント - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

コンビネーションセンサー、赤外線センサー等をΦ50mm以上のポールに取付けるための金具です。(2個1組)

適合機種COM-IN-50HFL/H、COM-IN-100AL/AH、MW-50/Aシリーズ、MW-100A/Bシリーズ、PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100AT材質ポール取付板:ステンレス、バンド:ステンレス質量(g)約160(バンド含む)適合ポール径(Φmm)50~140内容量1個
注意
※ポール径に合わせた市販のステンバンドをご用意頂くことで、Φ140mm以上のポールへの取付に対応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02963398BP-07
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする