曜日別特売

マグネットスイッチ

マグネットスイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

マグネットスイッチが薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
マグネット部には取り付け補助用として両面テープを貼り付けています。
動作距離は15mm以下です。
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。
ストッパーが不要です。

動作距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)開閉寿命(回)100万(定格負荷)設置場所ドア、サッシ枠などの内側設置方法露出設置配線接続端子接続式質量(g)約7(スイッチ、マグネット合計)材質樹脂内容量1式(50個)
注意
※鉄扉などの磁性体に取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。その場合は、スペーサーなどを用いて磁性体から離して取付け、セット距離を確保して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964055MG-203T(G) 50個単位グレー
オープン
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
02964089MG-203T(B) 50個単位ブラウン
オープン
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
02964125MG-203T(BL) 50個単位ブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02964159MG-203T(W) 50個単位ホワイト
オープン
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする