マグネットスイッチ

マグネットスイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
(2件のレビュー)

容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。
平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。

材質樹脂グレー質量(g)約6(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)12以下(マグネット~スイッチ間)内容量1個
注意
※鉄扉などの磁性体に取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。その場合は、スペーサーなどを用いて磁性体から離して取付け、セット距離を確保して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964475AMS-9
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: ドアの開閉スイッチとして
株式会社岩舟鉄工

思っていたよりかなり小さいです。
また、取り付け穴径の記載がないので、購入前に記載があると良かったです。

対象商品 : 02964475
2020-09-21
用途: 洗濯機の修理

洗濯機の磁気近接センサーのトラブルのため購入。当初の計画は、改造して元のセンサーのリプレイスを考えていたのですが、コンパクトで目立たないので、追加取付(元のセンサーと並列配線)で利用しました。今のところ順調に作動しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする