TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ワイドキャップ用マグネットスイッチ
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。
動作距離が30mmとシリーズ中最も長いことにより、取付位置の自由度が高く多少のずれも問題になりません。
材質
樹脂
色
グレー
質量(g)
約16(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続
リード線接続式
接触抵抗(mΩ)
150以下
設置方法
埋込設置
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量
AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)
30以下(マグネット~スイッチ間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02964588
AWS-21
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100