曜日別特売

JISシャックル M級 黒 SC

JISシャックル M級 黒 SC - 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC - 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC - 大洋製器工業
(1件のレビュー)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03213115JSC-660.040.2
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
03213133JSC-880.080.315
オープン
549
604(税込)
当日出荷
03213167JSC-10100.150.6
オープン
809
890(税込)
当日出荷
28056824JSC-12120.241
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28056849JSC-14140.41.25
オープン
869
956(税込)
当日出荷
28056867JSC-16160.551.6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28056885JSC-18180.852
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
64390087JSC-20201.122.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
64390096JSC-22221.423.15
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
64390105JSC-24242.143.6
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
64390114JSC-26262.44
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
64390123JSC-282834.8
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
88154516JSC-30303.895
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
88154525JSC-32324.796.3
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
88154534JSC-34345.497
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
88154543JSC-36366.698
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
88154552JSC-38387.79
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
88154561JSC-40408.9910
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28056885
2020-09-30
用途: 伐採作業
株式会社モリリン

玉掛け時に問題なく、信用もあり安心して使用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする