曜日別特売

OPP袋 ヴィンテージ

OPP袋 ヴィンテージ - カクケイOPP袋 ヴィンテージ - カクケイ
材質OPP厚さ0.03
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03288803FKOB-41セット(100枚×10袋)200280LL約200×2803.2
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
03288828FKOB-31セット(100枚×10袋)150250L約150×2502.4
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
03288846FKOB-21セット(100枚×10袋)120200M約120×2001.4
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
03288864FKOB-11セット(50枚×10袋)90150S約90×1500.8
オープン
取扱い終了
39883656FKOB-41袋(50枚)200280LL約200×2803.2
オープン
取扱い終了
返品不可
39883665FKOB-31袋(50枚)150250L約150×2502.4
オープン
取扱い終了
39883674FKOB-21袋(50枚)120200M約120×2001.4
オープン
取扱い終了
返品不可
39883683FKOB-11袋(50枚)90150S約90×1500.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする