カクケイ
自動平紐手提げ袋 ノルディックスタイル
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
材質
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03289327
FKTN-02
1箱(50枚×4袋)
115
320
晒クラフト100g
M
約320×320
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03289345
FKTN-01
1箱(50枚×4袋)
120
220
晒クラフト80g
S
約220×250
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39883893
FKTN-02
1袋(50枚)
115
320
晒クラフト100g
M
約320×320
オープン
取扱い終了
返品不可
39883909
FKTN-01
1袋(50枚)
120
220
晒クラフト80g
S
約220×250
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください