自動平紐手提げ袋 ヴィンテージ

自動平紐手提げ袋 ヴィンテージ - カクケイ自動平紐手提げ袋 ヴィンテージ - カクケイ
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
材質
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03289363FKTB-021箱(50枚×4袋)115320晒クラフト100gM約320×320
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
03289458FKTB-011箱(50枚×4袋)120220晒クラフト80gS約220×250
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
39883918FKTB-021袋(50枚)115320晒クラフト100gM約320×320
オープン
取扱い終了
返品不可
39883927FKTB-011袋(50枚)120220晒クラフト80gS約220×250
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする