曜日別特売

クリアパック フタ付 #30

クリアパック フタ付 #30 - カクケイ

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。

60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03293387TP4-151セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0340150あり
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293405TP4-251セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0340250あり
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293423TP5-151セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0350150あり
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293448TP6-161セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0360160あり
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293466TP6-251セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0360250あり
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293493TP7-181セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0370180あり
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293518TP8-181セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0380180あり
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293536TP9-81セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.039080あり
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293554TP9-151セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0390150あり
オープン
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293649TP9-20.51セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0390205あり
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293676TP10-151セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03100150あり
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293694TP10.5-15.51セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03105155あり
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293719TP10-281セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03100280あり
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293737TP11-171セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03110170あり
オープン
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293755TP11-231セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03110230あり
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293773TP11.5-111セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03115110あり
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293807TP12-181セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03120180あり
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293825TP13-15.51セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03130155あり
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293843TP13-241セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03130240あり
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293868TP13-301セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03130300あり
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293886TP14-201セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03140200あり
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293913TP14-261セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03140260あり
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293938TP15.3-20.51セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03153205あり
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293956TP15.5-131セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03155130あり
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293974TP15-251セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03150250あり
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293999TP16-301セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03160300あり
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294017TP17.5-211セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03175210あり
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294035TP18-301セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03180300あり
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294069TP20-301セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03200300あり
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294096TP21.6-27.71セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03216277あり
オープン
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
39884785TP4-151袋(100枚)ポリプロピレン0.0340150あり
オープン
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884794TP4-251袋(100枚)ポリプロピレン0.0340250あり
オープン
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884803TP5-151袋(100枚)ポリプロピレン0.0350150あり
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884819TP6-161袋(100枚)ポリプロピレン0.0360160あり
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884828TP6-251袋(100枚)ポリプロピレン0.0360250あり
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884837TP7-181袋(100枚)ポリプロピレン0.0370180あり
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884846TP8-181袋(100枚)ポリプロピレン0.0380180あり
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884855TP9-81袋(100枚)ポリプロピレン0.039080あり
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884864TP9-151袋(100枚)ポリプロピレン0.0390150あり
オープン
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884873TP9-20.51袋(100枚)ポリプロピレン0.0390205あり
オープン
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884889TP10-151袋(100枚)ポリプロピレン0.03100150あり
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884898TP10.5-15.51袋(100枚)ポリプロピレン0.03105155あり
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884907TP10-281袋(100枚)ポリプロピレン0.03100280あり
オープン
549
604(税込)
10日以内出荷
返品不可
39884916TP11-171袋(100枚)ポリプロピレン0.03110170あり
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
39884925TP11-231袋(100枚)ポリプロピレン0.03110230あり
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884934TP11.5-111袋(100枚)ポリプロピレン0.03115110あり
オープン
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884943TP12-181袋(100枚)ポリプロピレン0.03120180あり
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
39884959TP13-15.51袋(100枚)ポリプロピレン0.03130155あり
オープン
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884968TP13-241袋(100枚)ポリプロピレン0.03130240あり
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884977TP13-301袋(100枚)ポリプロピレン0.03130300あり
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする