曜日別特売

クリアパック フタ付 #30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)
幅(mm)115
115
40
50
60
70
80
90
100
105
110
120
130
140
153
155
150
160
175
180
200
216
高さ(mm)110
内容量1袋(100枚)注文コード39884934品番TP11.5-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。

材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
115
高さ(mm)
110
テープ
あり
サイズ
MO
入数(枚)
100
アズワン品番
61-7287-85
テープ部分(mm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする