手提紙袋 フレンチフラワー

手提紙袋 フレンチフラワー - カクケイ手提紙袋 フレンチフラワー - カクケイ

ポップ・キュート・エレガント、シーンに合わせて選べるデザイン。
高級感のあるマットPP貼り。光沢があるPP貼り。
内側にもかわいいデザインが入っています。シンプルで使いやすい定番バッグ。

仕様スピンドル紐、マットPP貼材質コート紙157g/m2
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03299197FK23141セット(10枚×5袋)100230M230×25060
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
03299215FK23151セット(10枚×5袋)110195S195×19548
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
03299233FK23161セット(10枚×5袋)105150SS150×14533
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
39886596FK23141袋(10枚)100230M230×25060
オープン
取扱い終了
返品不可
39886605FK23151袋(10枚)110195S195×19548
オープン
取扱い終了
39886614FK23161袋(10枚)105150SS150×14533
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする