シンプルキャット・ダンプ

シンプルキャット・ダンプ - ホームクオリティ

手押し4輪ダンプ式運搬車。160Lバケット、最大積載量300kg。
手元ロックで簡単操作。ストッパー付き後輪。

用途大容量でも軽く運搬出来るので肥料や飼料運びに便利です。最大積載荷重(kg)300材質(バケット)PVC、ナイロン質量(kg)33寸法(幅W×奥行D)(mm)(バケット)890×1110深さ(mm)(バケット)300~500最小回転半径(mm)700機能ワンタッチ・ダンプレバーブレーキ形式後輪フットブレーキ材質(フレーム)低炭素鋼・紛体焼付塗装タイヤサイズ前輪/13インチ(空気タイヤ)、後輪/10インチ(ストッパー付ノーパンクタイヤ)駆動方式手押し寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(本体)約138×89×93~103/3段階調節内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03998226PC020-05
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする