PC020-05 シンプルキャット・ダンプ ホームクオリティ 03998226

PC020-05 シンプルキャット・ダンプ ホームクオリティ 03998226 PC020-05 シンプルキャット・ダンプ ホームクオリティ 03998226 PC020-05 シンプルキャット・ダンプ ホームクオリティ 03998226 PC020-05 シンプルキャット・ダンプ ホームクオリティ 03998226 PC020-05 シンプルキャット・ダンプ ホームクオリティ 03998226

シンプルキャット・ダンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03998226 品番PC020-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手押し4輪ダンプ式運搬車。160Lバケット、最大積載量300kg。
手元ロックで簡単操作。ストッパー付き後輪。

最大積載荷重(kg)300 用途大容量でも軽く運搬出来るので肥料や飼料運びに便利です。 材質(バケット)PVC、ナイロン 質量(kg)33 寸法(幅W×奥行D)(mm)(バケット)890×1110 深さ(mm)(バケット)300〜500 最小回転半径(mm)700 機能ワンタッチ・ダンプレバー ブレーキ形式後輪フットブレーキ 材質(フレーム)低炭素鋼・紛体焼付塗装 タイヤサイズ前輪/13インチ(空気タイヤ)、後輪/10インチ(ストッパー付ノーパンクタイヤ) 駆動方式手押し 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(本体)約138×89×93〜103/3段階調節
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする