曜日別特売

天井設置型PCI

天井設置型PCI - シャープ

高濃度プラズマクラスター25000を搭載
プラズマクラスターで除菌・消臭
電球交換のように手軽に設置、E26口金形状
あかりの消し忘れも心配なし、人感センサー搭載

ホワイト電源ACアダプター(100V 50Hz/60Hz)ソケットE26内容量1台
注意
※この商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために、定期的にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。
※お使いの運転モードに関係なく総運転時間 約17,500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。約19,000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオンの放出が停止します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合床面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04148489IGHTA30約2畳相当
オープン
取扱い終了
04148507IGHTA20約1畳相当
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする