曜日別特売

スーパージェットロングノズルⅡ角度調整機能付

スーパージェットロングノズルⅡ角度調整機能付 - グリーンライフ

散水ノズルの約1.5倍の水圧で洗浄力アップ!

寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×800質量(g)370材質ノズル:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS・TPR樹脂、ニップル・カップリング:ABS樹脂ステンカラー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85417658SJN-80N
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85417658SJN-80N70392579SJN-80SLSJN-80N スーパージェットロングノズル グリーンライフ 70392579スーパージェットロングノズルグリーンライフ1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする