曜日別特売

トリムシール 4100シリーズTPE

トリムシール 4100シリーズTPE - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズTPE - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズTPE - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズTPE - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズTPE - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズTPE - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズTPE - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズTPE - 岩田製作所
長さ(mm)15材質TPE(熱可塑性エラストマー)シリーズ4100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1本)
全7種類を絞り込む
対応板厚(mm)
タイプ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
対応板厚(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053673134100-B-3X16AT-L151.2~2.4A
30,450
24,880
27,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
053673294100-B-3X16CT-L151.2~2.4C
30,450
24,880
27,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
053673384100-B-3X32AT-L152.4~4A
30,450
24,880
27,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
053673474100-B-3X32CT-L152.4~4C
30,450
24,880
27,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
053673564100-B-3X48AT-L154~5A
30,450
24,880
27,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
053673744100-B-3X48CT-L154~5C
30,450
24,880
27,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
053674084100-B-3X64AT-L155.5~6.4A
30,450
24,880
27,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする