曜日別特売

ラバーシール TRS2-2

ラバーシール TRS2-2 - 岩田製作所ラバーシール TRS2-2 - 岩田製作所ラバーシール TRS2-2 - 岩田製作所ラバーシール TRS2-2 - 岩田製作所
材質EPDM幅(mm)25.4高さ(mm)25.4粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05400107TRS2-2-L111袋(1本)11
31,570
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400229TRS2-2-L121袋(1本)12
34,440
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400256TRS2-2-L131袋(1本)13
37,310
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400274TRS2-2-L141袋(1本)14
40,180
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400299TRS2-2-L151袋(1本)15
43,050
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400317TRS2-2-L161袋(1本)16
45,920
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400344TRS2-2-L171箱(1本)17
48,790
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400378TRS2-2-L181箱(1本)18
51,660
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400414TRS2-2-L191箱(1本)19
54,530
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400439TRS2-2-L201箱(1本)20
57,400
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400466TRS2-2-L211箱(1本)21
60,270
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400493TRS2-2-L221箱(1本)22
63,140
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400536TRS2-2-L231箱(1本)23
66,010
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400563TRS2-2-L241箱(1本)24
68,880
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400588TRS2-2-L251箱(1本)25
71,750
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400615TRS2-2-L261箱(1本)26
74,620
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400633TRS2-2-L271箱(1本)27
77,490
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400667TRS2-2-L281箱(1本)28
80,360
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400685TRS2-2-L291箱(1本)29
83,230
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400703TRS2-2-L301箱(1本)30
86,100
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする