曜日別特売

ラバーシール TRS5-2

ラバーシール TRS5-2 - 岩田製作所ラバーシール TRS5-2 - 岩田製作所ラバーシール TRS5-2 - 岩田製作所ラバーシール TRS5-2 - 岩田製作所ラバーシール TRS5-2 - 岩田製作所ラバーシール TRS5-2 - 岩田製作所
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
粘着性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05414089TRS5-2H-L11袋(1本)1標準
700
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414204TRS5-2H-L21袋(1本)2標準
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414247TRS5-2H-L31袋(1本)3標準
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414299TRS5-2H-L41袋(1本)4標準
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414326TRS5-2H-L51袋(1本)5標準
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414353TRS5-2H-L61袋(1本)6標準
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414387TRS5-2H-L71袋(1本)7標準
4,900
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414414TRS5-2H-L81袋(1本)8標準
5,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414448TRS5-2H-L91袋(1本)9標準
6,300
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414475TRS5-2H-L101袋(1本)10標準
7,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414484TRS5-2H-L111袋(1本)11標準
7,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414493TRS5-2H-L121袋(1本)12標準
8,400
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414509TRS5-2H-L131袋(1本)13標準
9,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414518TRS5-2H-L141袋(1本)14標準
9,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414527TRS5-2H-L151袋(1本)15標準
10,500
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414536TRS5-2H-L161箱(1本)16標準
11,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414554TRS5-2H-L171箱(1本)17標準
11,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414579TRS5-2H-L181箱(1本)18標準
12,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414597TRS5-2H-L191箱(1本)19標準
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414615TRS5-2H-L201箱(1本)20標準
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414633TRS5-2H-L211箱(1本)21標準
14,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414658TRS5-2H-L221箱(1本)22標準
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414773TRS5-2H-L231箱(1本)23標準
16,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414798TRS5-2H-L241箱(1本)24標準
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414825TRS5-2H-L251箱(1本)25標準
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414843TRS5-2H-L261箱(1本)26標準
18,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414868TRS5-2H-L271箱(1本)27標準
18,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414886TRS5-2H-L281箱(1本)28標準
19,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414904TRS5-2H-L291箱(1本)29標準
20,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414929TRS5-2H-L301箱(1本)30標準
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414947TRS5-2-L111袋(1本)11強力
11,990
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414965TRS5-2-L121袋(1本)12強力
13,080
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414983TRS5-2-L131袋(1本)13強力
14,170
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415008TRS5-2-L141袋(1本)14強力
15,260
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415026TRS5-2-L151袋(1本)15強力
16,350
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415044TRS5-2-L161箱(1本)16強力
17,440
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415069TRS5-2-L171箱(1本)17強力
18,530
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415096TRS5-2-L181箱(1本)18強力
19,620
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415114TRS5-2-L191箱(1本)19強力
20,710
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415148TRS5-2-L201箱(1本)20強力
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415166TRS5-2-L211箱(1本)21強力
22,890
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415184TRS5-2-L221箱(1本)22強力
23,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415209TRS5-2-L231箱(1本)23強力
25,070
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415227TRS5-2-L241箱(1本)24強力
26,160
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415245TRS5-2-L251箱(1本)25強力
27,250
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415263TRS5-2-L261箱(1本)26強力
28,340
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415288TRS5-2-L271箱(1本)27強力
29,430
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415306TRS5-2-L281箱(1本)28強力
30,520
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415324TRS5-2-L291箱(1本)29強力
31,610
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05415349TRS5-2-L301箱(1本)30強力
32,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする