ラバーシール TRS14-2

ラバーシール TRS14-2 - 岩田製作所ラバーシール TRS14-2 - 岩田製作所ラバーシール TRS14-2 - 岩田製作所ラバーシール TRS14-2 - 岩田製作所
材質EPDM厚さ(mm)1.3粘着性無し直径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05434154TRS14-2-L11袋(1本)1
760
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434179TRS14-2-L21袋(1本)2
1,520
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434197TRS14-2-L31袋(1本)3
2,280
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434224TRS14-2-L41袋(1本)4
3,040
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434249TRS14-2-L51袋(1本)5
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434267TRS14-2-L61袋(1本)6
4,560
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434285TRS14-2-L71袋(1本)7
5,320
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434319TRS14-2-L81袋(1本)8
6,080
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434346TRS14-2-L91袋(1本)9
6,840
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434373TRS14-2-L101袋(1本)10
7,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434398TRS14-2-L111袋(1本)11
8,360
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434416TRS14-2-L121袋(1本)12
9,120
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434434TRS14-2-L131袋(1本)13
9,880
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434459TRS14-2-L141袋(1本)14
10,640
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434486TRS14-2-L151袋(1本)15
11,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434504TRS14-2-L161箱(1本)16
12,160
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434626TRS14-2-L171箱(1本)17
12,920
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434644TRS14-2-L181箱(1本)18
13,680
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434653TRS14-2-L191箱(1本)19
14,440
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434669TRS14-2-L201箱(1本)20
15,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434678TRS14-2-L211箱(1本)21
15,960
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434687TRS14-2-L221箱(1本)22
16,720
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434696TRS14-2-L231箱(1本)23
17,480
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434714TRS14-2-L241箱(1本)24
18,240
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434748TRS14-2-L251箱(1本)25
19,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434775TRS14-2-L261箱(1本)26
19,760
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434793TRS14-2-L271箱(1本)27
20,520
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434836TRS14-2-L281箱(1本)28
21,280
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434854TRS14-2-L291箱(1本)29
22,040
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434879TRS14-2-L301箱(1本)30
22,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする