ラバーシール TRS15-4

ラバーシール TRS15-4 - 岩田製作所ラバーシール TRS15-4 - 岩田製作所ラバーシール TRS15-4 - 岩田製作所ラバーシール TRS15-4 - 岩田製作所
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)12.7粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05438519TRS15-4H-L11袋(1本)1
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438528TRS15-4H-L21袋(1本)2
3,560
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438555TRS15-4H-L31袋(1本)3
5,340
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438573TRS15-4H-L41袋(1本)4
7,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438607TRS15-4H-L51袋(1本)5
8,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438634TRS15-4H-L61袋(1本)6
10,680
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438659TRS15-4H-L71袋(1本)7
12,460
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438677TRS15-4H-L81袋(1本)8
14,240
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438704TRS15-4H-L91袋(1本)9
16,020
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438729TRS15-4H-L101袋(1本)10
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438756TRS15-4H-L111袋(1本)11
19,580
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438799TRS15-4H-L121袋(1本)12
21,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438817TRS15-4H-L131袋(1本)13
23,140
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438835TRS15-4H-L141袋(1本)14
24,920
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438869TRS15-4H-L151袋(1本)15
26,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438887TRS15-4H-L161箱(1本)16
28,480
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438905TRS15-4H-L171箱(1本)17
30,260
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438923TRS15-4H-L181箱(1本)18
32,040
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438948TRS15-4H-L191箱(1本)19
33,820
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438966TRS15-4H-L201箱(1本)20
35,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05438984TRS15-4H-L211箱(1本)21
37,380
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05439009TRS15-4H-L221箱(1本)22
39,160
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05439045TRS15-4H-L231箱(1本)23
40,940
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05439079TRS15-4H-L241箱(1本)24
42,720
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05439097TRS15-4H-L251箱(1本)25
44,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05439115TRS15-4H-L261箱(1本)26
46,280
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05439133TRS15-4H-L271箱(1本)27
48,060
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05439158TRS15-4H-L281箱(1本)28
49,840
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05439176TRS15-4H-L291箱(1本)29
51,620
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05439194TRS15-4H-L301箱(1本)30
53,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする