フレーム治具

フレーム治具 - 岩田製作所
寸法H(mm)1000寸法h(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間隔(mm)
設定段数
線径(Φmm)
先端形状
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05439228FJA516K10096K500
オープン
取扱い終了
返品不可
05439255FJA516L10096L500
オープン
取扱い終了
返品不可
05439273FJA518K10098K500
オープン
取扱い終了
返品不可
05439298FJA526K20056K500
オープン
取扱い終了
返品不可
05439325FJA526L20056L500
オープン
取扱い終了
返品不可
05439343FJA528K20058K500
オープン
取扱い終了
返品不可
05439368FJA816K10096K800
オープン
取扱い終了
返品不可
05439395FJA816L10096L800
オープン
取扱い終了
返品不可
05439404FJA818K10098K800
オープン
取扱い終了
返品不可
05439474FJA826K20056K800
オープン
取扱い終了
返品不可
05439499FJA826L20056L800
オープン
取扱い終了
05439517FJA828K20058K800
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする