曜日別特売

エスファニチャー1段タイプ(青果販売台)

エスファニチャー1段タイプ(青果販売台) - 大一産業エスファニチャー1段タイプ(青果販売台) - 大一産業エスファニチャー1段タイプ(青果販売台) - 大一産業エスファニチャー1段タイプ(青果販売台) - 大一産業エスファニチャー1段タイプ(青果販売台) - 大一産業エスファニチャー1段タイプ(青果販売台) - 大一産業エスファニチャー1段タイプ(青果販売台) - 大一産業エスファニチャー1段タイプ(青果販売台) - 大一産業

シンプルで使いやすさを追求した販売台です。荷台の傾斜角をフラット、18°、25°、32°に設定可能。側面ガードはビス止め。フロントパネル、サイドパネルは本体に引っ掛けるだけ。設置状況にあわせてオプション品をご用意ください。

材質再生ポリスチレン・スチールブラック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅様への配送はお引き受け致しかねます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
064138381段タイプ1台900×922×670
67,500
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
064138651段タイプ1台1200×922×670
73,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06413917フロントパネル 1段タイプ1枚900×493
17,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06413944フロントパネル 1段タイプ1枚1200×493
19,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06413996サイドパネル 1段タイプ用1セット908×493
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06414048側面ガード 1段タイプ用1セット920×77
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06414118センターステージ1台900×292×1249~2190
60,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06414145センターステージ1台1200×292×1249~2190
64,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,500~/税込¥4,950~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする