大一産業
カートラックDO-MOVE 本体(台座)のみ
搬送・保管に大いにお役立ていただける
移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。
軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm)
430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500)
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(kg)
600
キャスター
ゴム
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体(台座)のみの商品です。
※個人宅様への配送はお引き受け致しかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06456145
本体
PE樹脂、スチール・メラミン焼付塗装
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200