曜日別特売

宅配ボックス 3847 据置型

宅配ボックス 3847 据置型 - コーワソニア宅配ボックス 3847 据置型 - コーワソニア宅配ボックス 3847 据置型 - コーワソニア宅配ボックス 3847 据置型 - コーワソニア宅配ボックス 3847 据置型 - コーワソニア宅配ボックス 3847 据置型 - コーワソニア宅配ボックス 3847 据置型 - コーワソニア宅配ボックス 3847 据置型 - コーワソニア

芝生や土の上にも設置が可能
エアコンの室外機置き等に使われている、レール付ベースブロックを利用した施工ができるので、芝生や土の上にも設置ができます。
アンカー施工が出来なくても本体内部スノコの下のスペースにレンガを10個入れる事ができるので、重さを利用した設置ができます。また背面の2か所の穴にワイヤー等を通し、柱状の所にくくりつけてセキュリティ効果を高める事ができます。
固有のシリアル番号を捺印することができるので配達・受領の証明になります。

使用方法
1.配達の方が荷物を入れてレバーを下げると、自動で扉が施錠されます。
2.荷物を取り出す時は、扉の鍵を開けて荷物を取り出します。 (レバーは再び上がります)
付属品専用受領印質量(kg)13.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×660×343収納寸法(mm)最大可能サイズ:470×380×298、最大重量:30kg内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06636395-本体:ZAM0.8t紛体塗装(グレー)、扉:SUS430 1.2t 紛体塗装(グレー)、錠:シリンダー錠 (KEY-19-1)グレー
82,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06636429-本体:ZAM0.8t紛体塗装(グレー)、扉::SUS304 1.2t 塩ビシート貼、錠:シリンダー錠 (KEY-19-1)ウォールナット
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06636447-本体:ZAM0.8t紛体塗装(グレー)、扉::SUS304 1.2t 塩ビシート貼、錠:シリンダー錠 (KEY-19-1)パイン
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06636465-本体:ZAM0.8t紛体塗装(グレー)、扉::SUS304 1.2t 塩ビシート貼、錠:シリンダー錠 (KEY-19-1)タモ
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06636483-本体:ZAM0.8t紛体塗装(グレー)、扉::SUS304 1.2t 塩ビシート貼、錠:シリンダー錠 (KEY-19-1)レッド
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする