曜日別特売
モノタロウ

エアーパッキンロール 幅900mm

エアーパッキンロール 幅900mm - モノタロウエアーパッキンロール 幅900mm - モノタロウエアーパッキンロール 幅900mm - モノタロウエアーパッキンロール 幅900mm - モノタロウエアーパッキンロール 幅900mm - モノタロウ
(74件のレビュー)

900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。

用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本製品は梱包物を完全に保護するものではありません。
※ハサミなどでカットする際は手袋などをはめて作業してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばや火の気のあるところでは使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07234667-1本900104102層
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
07234633-1箱(6本)900104102層
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
07234667-1本900104102層1,1981,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
07234633-1箱(6本)900104102層5,3985,938
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 大物の梱包作業に使用する
製造業

大きい物を包むのに丁度いい幅で、自分でカットして大きさを決められるので使いやすい。

対象商品 : 07234667
2026-01-05
用途: 鉢植えの保温用に
農・林・水産業

植木鉢の冷え込み防止の保温資材として購入、梱包材としてよく見かけるが、希望通りの寸法って意外と無いものですからロール状態からの切り出しは便利でした。

対象商品 : 07234667
2025-11-06
用途: オークションの商品梱包
サービス業

質的には他との違いは分かりませんが、1度の輸送に耐えれば問題がないですし、価格も安くて助かります。

2025-10-10
用途: 家具梱包
製造業

ぺたぺたと軽くくっつくので包みやすい!
カッターでは切りにくいですがハサミなら問題ありません。
45cm幅も欲しい(><)

2025-09-15
用途: 配送品の梱包に良いですし保管しやすいサイズ

ロールの状態でも大きすぎないので保管がしやすいです
CDやDVDなどのプラスチックケースに入ったものの配送に使っていますが
破損の連絡は今のところありません

対象商品 : 07234633
2025-09-22
用途: フリマアプリの梱包
農・林・水産業

少しハサミで切りにくい感じがあるが、それ以外は満足しています。

2025-10-13
用途: 梱包用緩衝材として

ナイロン材質の硬さが固い物が選択出来て且つ、幅が1200mmも選択出来たら更に良いです。

1が参考にしています
2025-09-05
用途: 商品の梱包

少しべたべたした感じで、はさみで切るときも切りにくかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする