押ボタンスイッチ DS-256/DS-257

押ボタンスイッチ DS-256/DS-257 - ミヤマ電器
(1件のレビュー)
種類非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A125V.AC内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
チップ色
スイッチ特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38905571DS-256-KオルタネイトOFF-ON
オープン
取扱い終了
38905587DS-256-RオルタネイトOFF-ON
オープン
取扱い終了
38906183DS-257-KモメンタリOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
38906192DS-257-RモメンタリOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38905571
2020-04-18
用途: 車載スイッチ
製造業

DS-282/DS-283と迷ったが、ボタン意匠の差と推量して黒在庫のある本品を購入。思いのほか動作力が必要で、そのためか動作のクリック音が大きい。
次回は、仕様をもう少し弱電に落としてもクリック感あり動作軽くて音の小さい物を選定したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする