曜日別特売

祭りたび8型エアー エアークッション付き(マジック)

祭りたび8型エアー エアークッション付き(マジック) - 日進ゴム祭りたび8型エアー エアークッション付き(マジック) - 日進ゴム祭りたび8型エアー エアークッション付き(マジック) - 日進ゴム祭りたび8型エアー エアークッション付き(マジック) - 日進ゴム祭りたび8型エアー エアークッション付き(マジック) - 日進ゴム祭りたび8型エアー エアークッション付き(マジック) - 日進ゴム祭りたび8型エアー エアークッション付き(マジック) - 日進ゴム
(1件のレビュー)

マジックタイプの祭りたび
カカト部にエアークッションが付いているため、クッション性があり疲れにくい!
エアークッションは、外から見えないように埋め込みタイプ。
19.0~25.5までのサイズ展開、大きめのサイズはありません。

形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約200(25cm)機能クッション性材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプ足袋内容量1足
全22種類を絞り込む
サイズ(cm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07449323祭りたび8型エアー193E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449357祭りたび8型エアー203E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449384祭りたび8型エアー213E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449427祭りたび8型エアー223E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449515祭りたび8型エアー22.53E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449549祭りたび8型エアー233E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449576祭りたび8型エアー23.53E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449619祭りたび8型エアー243E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449637祭りたび8型エアー24.53E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449655祭りたび8型エアー253E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449689祭りたび8型エアー25.53E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449707祭りたび8型エアー193E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449734祭りたび8型エアー203E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449768祭りたび8型エアー213E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449786祭りたび8型エアー223E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449813祭りたび8型エアー22.53E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449838祭りたび8型エアー233E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449865祭りたび8型エアー23.53E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449883祭りたび8型エアー243E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449917祭りたび8型エアー24.53E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449935祭りたび8型エアー253E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07449996祭りたび8型エアー25.53E
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-02
用途: 神輿担ぎ
中川建築建設業・工事業

毎年夏のお祇園の日に御神輿を担いでる時、夏の暑い炎天下のアスファルトで、足の裏が熱くならないから最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする