ミヤマ電器
押ボタンスイッチ MS-198/DS-199
種類
非照光式
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
12.3
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
回路
SPST(2P)
電流容量
3A250V.AC
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
スイッチ特性
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38905711
MS-198-K
オルタネイト
OFF-ON
黒
オープン
取扱い終了
38905736
MS-198-R
オルタネイト
OFF-ON
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
38905727
MS-198-M
オルタネイト
OFF-ON
クリーム
オープン
取扱い終了
38906341
MS-199-K
モメンタリ
OFF-(ON)
黒
オープン
取扱い終了
38906366
MS-199-R
モメンタリ
OFF-(ON)
赤
オープン
取扱い終了
38906357
MS-199-M
モメンタリ
OFF-(ON)
クリーム
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください