PAパネルスタンド(M脚シリーズ)

PAパネルスタンド(M脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(M脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(M脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(M脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(M脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(M脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(M脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(M脚シリーズ) - 常磐精工

高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。コンパクトで省スペースでも設置可能!さらに上下ホルダーのスライドで ポール全体の最大1300mmまで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!

材質(ポール)ステンパイプ#400材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300寸法(幅W×厚さ)(mm)250~650×30シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)対応パネル寸法:W250~650/H450~1300/t:30以下対応A3/A2/B2/A1パネルサイズ(mm)対応パネル規格サイズ/A3/A2/B2/A1使用場所屋内専用内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493725PA14M
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493734PA14M-R
24,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする