曜日別特売

PAパネルスタンド(G脚シリーズ)

PAパネルスタンド(G脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(G脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(G脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(G脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(G脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(G脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(G脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(G脚シリーズ) - 常磐精工

高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。脚部が6kg以上あるため、大型のパネルや内照式LEDパネルにも対応!さらに上下ホルダーのスライドで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!

シルバー材質(ポール)ステンパイプ#400(スライド)材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上使用場所屋内専用内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
全8種類を絞り込む
対応
8種類すべて表示中
注文コード
品番
対応
パネルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493768PA15G-BA1/B1/A0対応パネル規格サイズ/A1/B1/A0
27,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493786PA15G-BRA1/B1/A0対応パネル規格サイズ/A1/B1/A0
31,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493804PA23G-BA1/B1/A0/B0対応パネル規格サイズ/A1/B1/A0
29,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493829PA23G-BRA1/B1/A0/B0対応パネル規格サイズ/A1/B1/A0
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493777PA15GK-BA1/B1/A0W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32
31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493795PA15GK-BRA1/B1/A0W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493813PA23GK-BA1/B1/A0/B0(外寸)333×456
34,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493838PA23GK-BRA1/B1/A0/B0(外寸)246×333
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする