PAパネルスタンド(TW脚シリーズ)

PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) - 常磐精工

高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。脚部が6kg以上あるため、大型のパネルや内照式LEDパネルにも対応でき、2本のツインポールで安定感も抜群!さらに上下ホルダーのスライドで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!

材質(ポール)ステンパイプ・ツイン#400(スライド)材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上シルバー使用場所屋内専用内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
対応
材質(ベース)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
パネルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493847PA15TW-B-A1/B1/A0スチール製/クロームメッキ仕上400~1100×30対応パネル規格サイズ/A1/B1/A0
32,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493865PA15TW-BR-A1/B1/A0スチール製/クロームメッキ仕上400~1100×30対応パネル規格サイズ/A1/B1/A0
41,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493883PA23TW-B-A1/B1/A0/B0スチール製/クロームメッキ仕上400~1100×30対応パネル規格サイズ/A1/B1/A0/B0
35,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493908PA23TW-BR-A1/B1/A0/B0スチール製/クロームメッキ仕上400~1100×30対応パネル規格サイズ/A1/B1/A0/B0
44,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493856PA15TWK-B片面/TW脚A1/B1/A0スチール製/クロームメッキ仕上-W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32
36,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493874PA15TWK-BR両面/TW脚A1/B1/A0スチール製/クロームメッキ仕上400~800×30W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32
46,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493899PA23TWK-B片面/TW脚A1/B1/A0/B0スチール製/クロームメッキ仕上400~800×30(外寸)333×456
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493917PA23TWK-BR両面/TW脚A1/B1/A0/B0スチール製/クロームメッキ仕上400~800×30(外寸)246×333
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする