曜日別特売

PAパネルスタンドコンビ(TW脚シリーズ)

PAパネルスタンドコンビ(TW脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンドコンビ(TW脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンドコンビ(TW脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンドコンビ(TW脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンドコンビ(TW脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンドコンビ(TW脚シリーズ) - 常磐精工PAパネルスタンドコンビ(TW脚シリーズ) - 常磐精工

1台のスタンドでパネルを上下に2枚展示できる大型パネルイーゼルスタンド。高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立ちます!脚部が6kg以上あるため、大型のパネルにも対応でき、2本のツインポールで安定感も抜群!さらに上下ホルダーのスライドで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!

シルバータイプ片面/TW脚材質(ポール)ステンパイプ・ツイン#400(スライド)材質(ベース)スチール製/クロームメッキ仕上材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上使用場所屋内専用内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パネルサイズ(mm)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493944PA23TW-CB対応パネル規格サイズ/A1+A1/A1+B1400~1100×30
46,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09493953PA23TWK-CBパネルサイズ/厚み30まで 横幅400~800対応、パネル長さ:上下ホルダーのスライドでポール全体で対応可能400~800×30
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする