アルミフリーイーゼル

アルミフリーイーゼル - 常磐精工アルミフリーイーゼル - 常磐精工アルミフリーイーゼル - 常磐精工アルミフリーイーゼル - 常磐精工アルミフリーイーゼル - 常磐精工アルミフリーイーゼル - 常磐精工アルミフリーイーゼル - 常磐精工アルミフリーイーゼル - 常磐精工

高さ調節可能なホルダーだから、1台で3サイズのパネルが展示可能

材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上シルバータイプ片面材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上使用場所屋内・屋外内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09494066AFEZ430対応パネル規格サイズ:A2/B2/A1
19,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494075AFEZ600対応パネル規格サイズ:A1/B1/A0
27,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494084AFEZ800対応パネル規格サイズ:A0/B0
35,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする