常磐精工
アルミニューイーゼル
アルミニューイーゼルは、木製と違い軽くて丈夫です。
色
シルバー
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ホルダー)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
使用場所
屋内・屋外
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
パネルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09494093
ANEZ-S
対応ウエイトアーム:SKW-A
3.2
S
対応パネル規格サイズ:A2/B2/A1
対応パネル寸法/W480~650/H550~900/t/30以下
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494109
ANEZ-M
対応ウエイトアーム:SKW-A
3.8
M
対応パネル規格サイズ:A2/B2/A1
対応パネル寸法/W480~650/H550~1100/t/30以下
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494118
ANEZ-L
対応ウエイトアーム:SKW-B
4.4
L
対応パネル規格サイズ:A1/B1/A0
対応パネル寸法/W650~900/H600~1400/t/30以下
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。