ポスター用スタンド看板 A2

ポスター用スタンド看板 A2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A2 - 常磐精工

一押しベストセラーのスタンド看板

サイズポスター:A2材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
面板寸法(W×H)(mm)
適合
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09494267PSSK-A2KB-(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明W490×H664対応ウエイトアーム:SKW-A面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494276PSSK-A2KW-(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明W490×H664対応ウエイトアーム:SKW-A面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494294PSSK-A2RB-(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明W490×H664対応ウエイトアーム:SKW-B面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494303PSSK-A2RW-(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明W490×H664対応ウエイトアーム:SKW-B面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm
40,700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494328PSSK-A2YKB-(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明W664×H490対応ウエイトアーム:SKW-A面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
23,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494337PSSK-A2YKW-(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明W664×H490対応ウエイトアーム:SKW-A面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494355PSSK-A2YRB7.8(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明W664×H490対応ウエイトアーム:SKW-B面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
45,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494364PSSK-A2YRW7.8(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明W664×H490対応ウエイトアーム:SKW-B面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする