ポスター用スタンド看板 A1ロウ

ポスター用スタンド看板 A1ロウ - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A1ロウ - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A1ロウ - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A1ロウ - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A1ロウ - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A1ロウ - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A1ロウ - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A1ロウ - 常磐精工

一押しベストセラーのスタンド看板

サイズポスター:A1材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)594×841面板寸法(W×H)(mm)W664×H910内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09494504PSSK-A1LKB対応ウエイトアーム:SKW-A面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明
24,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494513PSSK-A1LKW対応ウエイトアーム:SKW-A面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494538PSSK-A1LRB対応ウエイトアーム:SKW-B面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明
47,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494547PSSK-A1LRW対応ウエイトアーム:SKW-B面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明
45,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする