ブラックポスター用スタンド看板 B1ロウ

ブラックポスター用スタンド看板 B1ロウ - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 B1ロウ - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 B1ロウ - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 B1ロウ - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 B1ロウ - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 B1ロウ - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 B1ロウ - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 B1ロウ - 常磐精工

一押しベストセラーのスタンド看板

材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明サイズポスター:B1材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)728×1030面板寸法(W×H)(mm)W798×H1100内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ウエストアームは取り付けできません。※個人宅への配送はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09494766BPSSK-B1LKB
41,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494793BPSSK-B1LRB
82,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする