常磐精工
ブラックポスター用スタンド看板 B0
一押しベストセラーのスタンド看板
材質
面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
色
(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明
サイズ
ポスター:B0
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(ビス)
化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上
取付ビス
アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
ポスター寸法(mm)
1456×1030
面板寸法(W×H)(mm)
W1526×H1100
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ウエストアームは取り付けできません。※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09495046
BPSSK-B0YLKB
¥
82,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09495073
BPSSK-B0YLRB
¥
151,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった