常磐精工
ポスターグリップスタンド看板 屋内用 横ロウ
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
材質
フロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背面板/屋内用:ハードボード
サイズ
ポスター:B1
パネルサイズ(mm)
W1080×H778×D21、パネルフレーム幅:32
使用場所
屋内専用
ポスター寸法(mm)
1030×728
面板有効寸法(mm)
W1017×H715
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水パックシート付ではありません。※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(フレーム)
パネル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09496559
PGSK-B1YLKS
アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー)
ポスターグリップ(シルバー)
¥
29,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496568
PGSK-B1YLKB
アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(ブラック)
ポスターグリップ(ブラック)
¥
30,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496577
PGSK-B1YLRS
アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー)
ポスターグリップ(シルバー)
¥
44,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496586
PGSK-B1YLRB
アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(ブラック)
ポスターグリップ(ブラック)
¥
46,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった