常磐精工
バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ
パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚
色
シルバー
タイプ
片面
材質(フレーム)
アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内専用
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
全8種類を絞り込む
サイズ
ポスター:A3
ポスター:A4
ポスター:B2
ポスター:B4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ポスター寸法(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09498099
VAMSAC-A4T
ポスター:A4
210×297
281×194
¥
9,950
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09498117
VAMSAC-A4Y
ポスター:A4
297×210
281×194
¥
10,350
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09498135
VAMSAC-B4T
ポスター:B4
257×364
348×241
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09498153
VAMSAC-B4Y
ポスター:B4
364×257
348×241
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09498178
VAMSAC-A3T
ポスター:A3
297×420
404×281
¥
11,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09498196
VAMSAC-A3Y
ポスター:A3
420×297
404×281
¥
11,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09498214
VAMSAC-B2T
ポスター:B2
515×728
499×712
¥
16,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09498239
VAMSAC-A3TT
ポスター:A3
297×841
281×825
¥
12,550
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった