曜日別特売

ブラックバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ

ブラックバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ - 常磐精工ブラックバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ - 常磐精工ブラックバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ - 常磐精工ブラックバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ - 常磐精工ブラックバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ - 常磐精工ブラックバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ - 常磐精工ブラックバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ - 常磐精工ブラックバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ - 常磐精工

パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚タイプ片面材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ポスター寸法(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09498108BVAMSAC-A4Tポスター:A4210×297281×194
11,550
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09498126BVAMSAC-A4Yポスター:A4297×210281×194
12,050
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09498144BVAMSAC-B4Tポスター:B4257×364348×241
12,350
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09498169BVAMSAC-B4Yポスター:B4364×257348×241
12,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09498187BVAMSAC-A3Tポスター:A3297×420404×281
12,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09498205BVAMSAC-A3Yポスター:A3420×297404×281
13,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09498223BVAMSAC-B2Tポスター:B2515×728499×712
17,950
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09498248BVAMSAC-A3TTポスター:A3297×841281×825
14,250
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする