常磐精工
フリーアングルパネルスタンド
タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンド
表面カバーは0.5mm厚のペットGが標準装備しています。
使用場所
屋内専用
色
シルバー
材質
表面カバーは0.5mm厚のペットGが標準装備しています。※背面はハードボードです。
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
パネル
イージーパネル(シルバー/フレーム幅20mm)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポスター寸法(mm)
パネルサイズ(mm)
サイズ
質量(kg)
材質(ポール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09500838
FAPAS-A4
210×297
(外寸)235×322
ポスター:A4
3.3
ステンレス#400 Φ27.2mm
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09500847
FAPAS-B4
257×364
(外寸)282×389
ポスター:B4
3.5
ステンレス#400 Φ27.2mm
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09500856
FAPAS-A3
297×420
(外寸)322×445
ポスター:A3
3.7
ステンレス#400 Φ27.2mm
¥
24,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09500865
FAPAS90-A4
210×297
(外寸)235×322
ポスター:A4
3.3
ステンレス#400 Φ27.2mm
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09500874
FAPAS90-B4
257×364
(外寸)282×389
ポスター:B4
3.5
ステンレス#400 Φ27.2mm
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09500883
FAPAS90-A3
297×420
(外寸)322×445
ポスター:A3
3.7
ステンレス#400 Φ27.2mm
¥
24,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09500899
FAPAS90-A2
420×594
(外寸)445×619
ポスター:A2
4.1
ステンレス#400 Φ27.2mm
¥
29,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09500908
FAPAS150-A4
210×297
(外寸)235×322
ポスター:A4
4
ステンレス#400 Φ27.2mm/Φ32mm(スライドポール)
¥
27,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09500917
FAPAS150-B4
257×364
(外寸)282×389
ポスター:B4
4.2
ステンレス#400 Φ27.2mm/Φ32mm(スライドポール)
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09500926
FAPAS150-A3
297×420
(外寸)322×445
ポスター:A3
4.4
ステンレス#400 Φ27.2mm/Φ32mm(スライドポール)
¥
28,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09500935
FAPAS150-A2
420×594
(外寸)445×619
ポスター:A2
4.8
ステンレス#400 Φ27.2mm/Φ32mm(スライドポール)
¥
32,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。