常磐精工
アクリルカードケース
透明度が高く、強度もある両面仕様のアクリルケース。
印刷物を挟み込むだけでサイン交換が可能。
仕様
角R・アルミフラットバー付
色
透明
内容量
1台
注意
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
ポスター寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09501249
AC-A4T
0.2
ポスター:A4
W222×H300
210×297
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09501258
AC-A4Y
0.2
ポスター:A4
W309×H213
297×210
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09501267
AC-A3T
0.5
ポスター:A3
W309×H423
297×420
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09501276
AC-A3Y
0.5
ポスター:A3
W432×H300
420×297
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。