曜日別特売

ラックスタンド看板

ラックスタンド看板 - 常磐精工ラックスタンド看板 - 常磐精工ラックスタンド看板 - 常磐精工ラックスタンド看板 - 常磐精工ラックスタンド看板 - 常磐精工ラックスタンド看板 - 常磐精工ラックスタンド看板 - 常磐精工ラックスタンド看板 - 常磐精工

A3サイズのサインと展示物が一緒に置ける1台2役の働き者スタンド。

サイズポスター:A3寸法(幅W×高さH)(mm)ラックサイズ:W450×D345使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)420×297内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
材質(レール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09506876RASK-A3YB面板/アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3、受け/アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)、棚受け/ZAMレール:アルミジョイナー/アルマイト仕上
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09506885RASK-A3YW面板/アルミ複合板(白)3mm+カードケースA3、受け/アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)、棚受け/ZAMレール:アルミジョイナー/アルマイト仕上
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09506903RASKA-A3YB面板/アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3、受け/アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)、棚受け/ZAMレール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
36,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09506919RASKA-A3YW面板/アルミ複合板(白)3mm+カードケースA3、受け/アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)、棚受け/ZAMレール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
36,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする