常磐精工
ブラックラックスタンド看板
A3サイズのサインと展示物が一緒に置ける1台2役の働き者スタンド。
材質
面板/アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3、受け/アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)、棚受け/ZAM
色
(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明
サイズ
ポスター:A3
寸法(幅W×高さH)(mm)
ラックサイズ:W450×D345
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(レール)
レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
ポスター寸法(mm)
420×297
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09506894
BRASK-A3YB
¥
28,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09506928
BRASKA-A3YB
¥
40,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった